Beli chiyoda welding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CHIYODA TSUSHO Mesin Las Ukuran Medium (Mesin Las Acetylene)
    Mulai

    Rp4.499.900

    CHIYODA TSUSHO Mesin Las Ukuran Medium (Mesin Las Acetylene)
    atribut:
    • Weight (g): Blow pipe: 490/crater: 25
    • Gas Pressure (MPa): Oxygen: 0.3/acetylene: 0.03
    • Using Blowpipe: Medium size, glitter MW type
    • Accessories: Crater: 7
    • Burner: No.200,No.225,No.250,No.315,No.400,No.450,No.500
    • Burner Diameter (mm): No.200: φ 1.2.No.225: φ 1.3.No.250: φ 1.4.No.315: φ 1.5.No.400: φ 1.6.No.450: φ 1.7.No.500: φ 1.8
    • Overall Length (mm): 435
    • Type: Medium size welding machine (Type B 01), low pressure type
  2. CHIYODA TSUSHO Small Welder (Acetylene Welder) (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp3.299.900

    CHIYODA TSUSHO Small Welder (Acetylene Welder) (Blender Las Potong)
    atribut:
    • Weight (g): Blow pipe: 480/crater: 25
    • Overall Length (mm): 380
    • Gas Pressure (MPa): Oxygen: 0.2/acetylene: 0.02
    • Accessories: Crater: 5
    • Burner: No.50,No.70,No.100,No.140,No.200
    • Burner Diameter (mm): No.50: φ 0.7.No.70: φ 0.8.No.100: φ 0.9.No.140: φ 1.0.No.200: φ 1.2
    • Type: Compact welding machine (type B 0), low pressure type
    • Using Blowpipe: Compact \", pistol type welder, glitter SW type
  3. Morris Heating Torch HE-505 Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    Morris Heating Torch HE-505 Series
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
  4. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  5. Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)
    Deskripsi:
    Stainless steel made torch tubes is lead long service life. Tight seating designed valve spindle is legalized leak free. Special O ring in the injector made a perfect gas sealing.
    atribut:
    • Type: WELDING TORCH
  6. Chiyoda Seiki Heating Tip 5000 for M67 (Nosel Las)
    Mulai

    Rp919.900

    Chiyoda Seiki Heating Tip 5000 for M67 (Nosel Las)
    Deskripsi:
    Quality Product.
    atribut:
    • Manufacturing Number: TIP 5000
    • Dimensions (cm): 20x2x2
    • Type: Multi Flame
    • Item: Blazing Torch
    • Suitable For: Welding Machine
    • Application: Oxy Propane / Oxy Natural Gas
    • Material: Brass, Stainless Steel
    • Weight (kg): 0.12
  7. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  8. Yamato Medium Welder (Blender Las Potong)
    65%
    Mulai

    Rp1.899.900

    Yamato Medium Welder (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    It is a welder for oxygen and acetylene gas. Ideal for welding, brazing, etc. of iron and copper materials. New JIS compliant product. For heating metal. For gas welding and brazing.
    atribut:
    • Type: Medium
    • Welding Capacity (mm): 2.0-6.0
    • Suitable For: 200-500 (with 7)
  9. Chiyoda Seiki Straight Head Type Cutter
    Mulai

    Rp4.899.900

    Chiyoda Seiki Straight Head Type Cutter
    atribut:
    • Suitable Gas: Acetylene
  10. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  11. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  12. Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Harris Gas Regulator (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    These regulators are for use with oxygen and inert gases like argon, helium, and nitrogen. They are not compatible with fuel or corrosive gas.
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Voltage (V): 110
  13. Ika Laboratories Rotary Evaporator
    Mulai

    Rp87.999.900

    Ika Laboratories Rotary Evaporator
    Deskripsi:
    RV 3 V The new RV 3 Rotary Evaporator is the ideal entry-level model of the IKA rotary evaporator portfolio. It finds a multitude of uses in the chemical, pharmaceutical, and biotechnology industries, in research and development, in manufacturing and quality assurance, in laboratories, and in plant construction. Thanks to specially designed glass guides, the condenser makes extremely efficient use of the 1500 cm² cooling surface.Scope of deliveryRV 3 ECOHB eco S099RV 10.1 Glassware verticalRV 10.70 Vapor tube (NS 29/32)RV 10.8001 Seal
  14. TRUSCO Propane Burner (Propane Torch)
    52%
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Propane Burner (Propane Torch)
    Deskripsi:
    -A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -Linoleum floor construction.-Cedar burning, wood root burning.
  15. Chiyoda Seiki Welding Tip for Glitter Woo (Mata Las)
    Mulai

    Rp229.900

    Chiyoda Seiki Welding Tip for Glitter Woo (Mata Las)
    atribut:
    • Manufacturing Number: M2-10-40
    • Dimensions (mm): 60x20x20
    • Type: Tiny
    • Suitable For: Tiny 00 Torch
    • Application: Oxy Acetylene
    • Material: Copper Alloy
    • Weight (kg): 40
Daftar Harga chiyoda welding Terbaru October 2026
CHIYODA TSUSHO Mesin Las Ukuran Medium (Mesin Las Acetylene)Rp4.499.900
CHIYODA TSUSHO Small Welder (Acetylene Welder) (Blender Las Potong)Rp3.299.900
Chiyoda Seiki Heating Torch LPG L (Blender Bakar)Rp3.099.900
Morris Heating Torch HE-505 SeriesRp2.999.900
CHIYODA TSUSHO Glitter Welder for AcetyleneRp3.599.900
CHIYODA TSUSHO Welder Crater for Common Use Acetylene (Mata Las)Rp139.900
CHIYODA TSUSHO For Intensive Heater PropaneRp3.299.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
Chiyoda Seiki Glitter Gas Welding Torch Set (Set Blender Las)Rp1.699.900
Chiyoda Seiki Heating Tip 5000 for M67 (Nosel Las)Rp919.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)